text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Teplem smrštitelný konektor na tupo měděný pocínovaný 16-14AWG


Teplem smrštitelné konektory na tupo Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota smršťování: °C 180 °C. Max. elektrické zatížení: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMěďPovrchPocínovanýMax. teplota-55 °C - +105 °Cteplota smrštěn

Objednací číslo 1V123014
Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 15 - 13
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Rozsah AWG 15 - 13
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Značka Knipex

Popis

Teplem smrštitelné konektory na tupo Materiál: měď, pocínovaná. Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota smršťování: °C 180 °C. Max. elektrické zatížení: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMěďPovrchPocínovanýMax. teplota-55 °C - +105 °Cteplota smrštění180 °CMax. elektrické zatížení600 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V123014
EAN 4003773076322
UBB 500641808596
UNSPSC 39121723
Výrobní číslo položky 97 99 251
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.