text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný klíč Knipex 984906 6 mm


Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 10 mm.

Objednací číslo K1349.060.001
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 6
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 6
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Popis

Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 10 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1349.060.001
EAN 4003773021162
UBB 419187350303
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 98 49 06
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.