text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný klíč Knipex 984905 5 mm


Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 5 mm- Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 9 mm.

Objednací číslo K1349.050.001
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 5
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Baleno po 1

Specifikace

Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 5
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Komoditní kód 8207903000
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Popis

Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 5 mm- Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 9 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1349.050.001
EAN 4003773021155
UBB 419187350220
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 98 49 05
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.