text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na vodní čerpadla Knipex SmartGrip® s automatickým nastavením s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramenové 250 mm (samoobslužná karta/blistr)


KNIPEX SmartGrip® Ideální pro častou výměnu obrobků různých velikostí. Automatické nastavení na ovládání jednou rukou pro praváky i leváky. Dobrý přístup k obrobku díky štíhlým rozměrům hlavy a kloubové plochy a zapuštěnému kloubovému šroubu. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciáln

Objednací číslo K1090.001.251
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otevření lícnic (mm) 36
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otevření lícnic (mm) 36
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 340
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Popis

KNIPEX SmartGrip® Ideální pro častou výměnu obrobků různých velikostí. Automatické nastavení na ovládání jednou rukou pro praváky i leváky. Dobrý přístup k obrobku díky štíhlým rozměrům hlavy a kloubové plochy a zapuštěnému kloubovému šroubu. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Aretační páka pro prostorově úspornou přepravu se spolehlivě uzavřenými rukojeťmi. samoobslužná karta/blistr. - Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 1/4 palce: Kapacita pro matice: 36 mm- Kapacita pro matice: 36 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1090.001.251
EAN 4003773061311
UBB 500505723824
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 85 01 250 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.