text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM křížový šroubovák PH2 100mm čepel vícesložková rukojeť 212mm


Šroubovák (Slim) pro šrouby s křížovým zapuštěním Snížená extra tenká hřídel v přední části pro zapuštěné pružinové a šroubovací prvky. Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. Phillips® je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company.

Objednací číslo 0B765218
Délka čepele (mm)
Šroubový systém Phillips
Velikost 2
Celková délka (mm) 212
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Šroubový systém Phillips
Velikost 2
Celková délka (mm) 212
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Knipex

Popis

Šroubovák (Slim) pro šrouby s křížovým zapuštěním Snížená extra tenká hřídel v přední části pro zapuštěné pružinové a šroubovací prvky. Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. Phillips® je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company. - Velikost: Délka čepele: 100 mm- Délka rukojeti: 112 mm- Délka neizolované čepele: 18 mm- VDE testováno: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B765218
EAN 4003773079767
UBB 500641734743
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 24 02 SL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.