text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Klíč k ovládací skříňce 001103 1103-76mm


Klíč na rozvaděče Standardní klíč pro technická zařízení v budovách, např. klimatizační a ventilační systémy, uzavírací ventily, hlavní rozvaděče atd. Pro 4 různé uzamykací systémy. S oboustranným bitem: s drážkou 1,0 x 7 mm a křížovou drážkou PH2. S adaptérem pro bity 1/4 řetízkem na klíč. dlouhé provedení, celková délka 72 mm. přídavný čtyřhran 5 mm. - Kapacita dvoubřitého klíče: 3 - 5 mm- Kapacita čtverce: Kapacita: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm- Kapacita trojúhelníkový: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm: 7,0 / 9,0 mm- Držák bitů 1/4 (šestihran): 1/4 in14- Bit: PH2 / drážkovaný 1x7

Objednací číslo K1308.001.785
Design Universal
Značka Knipex
Váha kusu (g) 76
Komoditní kód 8204110000
Type Cabinet Key
Baleno po 1

Specifikace

Design Universal
Značka Knipex
Váha kusu (g) 76
Komoditní kód 8204110000
Type Cabinet Key

Popis

Klíč na rozvaděče Standardní klíč pro technická zařízení v budovách, např. klimatizační a ventilační systémy, uzavírací ventily, hlavní rozvaděče atd. Pro 4 různé uzamykací systémy. S oboustranným bitem: s drážkou 1,0 x 7 mm a křížovou drážkou PH2. S adaptérem pro bity 1/4 řetízkem na klíč. dlouhé provedení, celková délka 72 mm. přídavný čtyřhran 5 mm. - Kapacita dvoubřitého klíče: 3 - 5 mm- Kapacita čtverce: Kapacita: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm- Kapacita trojúhelníkový: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm: 7,0 / 9,0 mm- Držák bitů 1/4 (šestihran): 1/4 in14- Bit: PH2 / drážkovaný 1x7

Čísla materiálu

Objednací číslo K1308.001.785
EAN 4003773041658
UBB 240122739420
UNSPSC 46171509
Výrobní číslo položky 00 11 03
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.