text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sady kleští 00 20 90 V01


Rozšiřovací sada Electro 1 Obsah: 1 ks: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Ovládací klíč pro všechny standardní skříně a uzavírací systémy (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex nůžky na kabely (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech kleště pro vodní čerpadla (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex univerzální odizolovací nástroj (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74

Objednací číslo 2C058425
Sada pro elektrikáře Ano
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PZ 2
Celkový počet nástrojů 10
Počet kleští 3
Baleno po 1

Specifikace

Sada pro elektrikáře Ano
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PZ 2
Celkový počet nástrojů 10
Počet kleští 3
Počet testovacích nástrojů 1
Značka Knipex
Type Extension Set Electro 1

Popis

Rozšiřovací sada Electro 1 Obsah: 1 ks: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Ovládací klíč pro všechny standardní skříně a uzavírací systémy (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex nůžky na kabely (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech kleště pro vodní čerpadla (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex univerzální odizolovací nástroj (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex vysokopákové diagonální štípací kleště (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Šroubovák Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Šroubovák Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Kleště na boční štípání s čapím zobákem Knipex (200 mm), 1 x L240 00055 Skládací pravítko Stabila řady 400 (200 mm), 1 x 18115 Kapesní elektrická mini vodováha Stabila (68 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C058425
EAN 4003773084693
UBB 500711482959
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 00 20 90 V01
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.