text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sada koncovek na drát 1252-dílné krimpovací kleště 0,50-10,00 mm² 195 mm


Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 zásobníky na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte se k druhému systaineru®. s krimpovacími kleštěmi n

Objednací číslo 2P949073
S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex

Popis

Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 zásobníky na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte se k druhému systaineru®. s krimpovacími kleštěmi na drátové koncovky 97 53 09 a samonastavitelným odstraňovačem izolace 12 42 195. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automatické odizolovací kleště (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX samonastavovací krimpovací kleště na drátové koncovky s předním plněním (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 14/8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 17/10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 20/12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 22/12 mm (10 mm²),

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P949073
EAN 4003773086031
UBB 500711494913
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 90 17
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.