text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Roztažitelná brašna na nářadí Polyester Černá/červená 555 x 190 x 165mm


Brašna na nářadí Stretched Vyrobeno z odolné polyesterové tkaniny. Pro nářadí do délky 450 mm. Se dvěma přihrádkami na zadní straně. S rukojetí pro přenášení a nastavitelným ramenním popruhem. Uzavírací popruh z kůže. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 175 mm 165 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 200 mm 190 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 5

Objednací číslo 6P741607
Barva Černá
Šířka 555
Design Bag
Výška 190
Hloubka 165
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 555
Design Bag
Výška 190
Hloubka 165
Třída kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ano
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Knipex

Popis

Brašna na nářadí Stretched Vyrobeno z odolné polyesterové tkaniny. Pro nářadí do délky 450 mm. Se dvěma přihrádkami na zadní straně. S rukojetí pro přenášení a nastavitelným ramenním popruhem. Uzavírací popruh z kůže. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 175 mm 165 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 200 mm 190 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 555 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
Výrobní číslo položky 00 21 07 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.