text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pozidriv šroubovák PZ4 200mm čepel vícesložková rukojeť 320mm


Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. Pozidriv® je registrovaná ochranná známka společnosti European Ind. Serv. Ltd. - Velikost: Délka čepele: 200 mm- Délka rukojeti: 120 mm- Průměr čepele: 1,5 mm: Délka neizolo

Cikkszám 5K802345
Šroubový systém Pozidriv PZ
Velikost 4
Celková délka (mm) 320
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Šroubový systém Pozidriv PZ
Velikost 4
Celková délka (mm) 320
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Knipex

Leírás

Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. Pozidriv® je registrovaná ochranná známka společnosti European Ind. Serv. Ltd. - Velikost: Délka čepele: 200 mm- Délka rukojeti: 120 mm- Průměr čepele: 1,5 mm: Délka neizolované čepele: 18 mm- Testováno VDE: ano

Cikkszámok

Cikkszám 5K802345
EAN 4003773062387
UBB 500513351691
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 25 04
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.