text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precision Electronics Diagonální štípací kleště 0,1-1,3 mm 11 x 11 x 6,5 mm Čelisti 125 mm


Přesné diagonální štípací kleště pro elektroniku Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Velmi přesně broušené a ostré břity s velmi malými úkosy pro přesné stříhání jemných elektronických součástek, k dispozici také bez úkosu pro stříhání pod omítku. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC.

Objednací číslo 7Z698871
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 6.5
Testováno VDE Ne

Popis

Přesné diagonální štípací kleště pro elektroniku Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Velmi přesně broušené a ostré břity s velmi malými úkosy pro přesné stříhání jemných elektronických součástek, k dispozici také bez úkosu pro stříhání pod omítku. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Přibližně o 20 % lehčí než běžné kleště na elektroniku. Šroubový spoj s pečlivě vyrobenými kloubovými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření. Plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání. Ergonomicky optimalizované vícesložkové rukojeti. pro optimální výsledek rovného stříhání měkkých materiálů. pro instalace s přísnými tolerancemi, pro přesnou konfiguraci konců vodičů. - Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Délka čelistí (B): Ø 0,1 - 1,3 mm: 11 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z698871
EAN 4003773078449
UBB 500641763940
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 79 42 125 Z
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.