text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Přesné diagonální štípací kleště na elektroniku Knipex 0,2-1,7 mm 11 x 10 x 6,5 mm čelisti 125 mm


Objednací číslo 0H541664
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 6.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
HS kód 82032000

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H541664
EAN 4003773061298
UBB 500641763528
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 79 02 125 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.