Power boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Power boční štípací kleště
1H560399
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
Knipex Power boční štípací kleště 1000V
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1H560399
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Značka
Knipex
Type
VDE High Leverage Power Diagonal Cutter with Chrome Plated
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. Kleště s integrovaným, izolovaným bodem pro připevnění upínacího lanka k nástroji. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Systém ochrany proti pádu: ano- VDE testováno: ano
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H560399
EAN
4003773081494
UBB
500667044746
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
74 06 200 T