text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 720 / 95 32 060


Pro měděné a hliníkové kabely, jedno- a vícežilové – také s tvrdým gumovým nebo umělohmotným pláštěm. Není vhodné pro ocelový drát a drátěná lana. Vhodné také pro kabely s vyztužené pásovou ocelí výztuží. Stříhání šetřící síly díky optimálnímu převodovému poměru. Vysoký řezný výkon díky obsluze oběma rukama a principu rohatky se západkou. Možné otevření nástroje v každé pozici břitu. Délka ramen nastavitelná v několika stupních do 400 – 600 mm (krátké při přepravě, individuální přizpůsobení pracovním podmínkám). Nůž: speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji. Rameno: hliníková oválná trubka, vysoce pevná.

Objednací číslo K1163.930.720
Typ příslušenství/komponentů Řezná hlava
Příslušenství Ne
Díl Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 99
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Řezná hlava
Příslušenství Ne
Díl Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 99
Type Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo K1163.930.720
EAN 4003773025290
UBB 240106094289
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 95 39 720
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.