text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ploché kleště pro přesnou mechaniku potažené plastem chromované 125 mm


Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Ploché, široké čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- šířka hrotů (E): 2,0 mm- tloušťka hrotů (F): Délka čelistí (B): 27,0 mm- Šířka hlavy (A): 12,5 mm- Délka čelistí (B): 27,0 mm- Šířka hlavy (A): 12,5 mm

Objednací číslo K1037.310.125
Izolace Ano
Délka (mm) 125
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Bez PU
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 125
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Komoditní kód 8203200000
Type Adjustable Flat/Wide Nose Pliers

Popis

Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Ploché, široké čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- šířka hrotů (E): 2,0 mm- tloušťka hrotů (F): Délka čelistí (B): 27,0 mm- Šířka hlavy (A): 12,5 mm- Délka čelistí (B): 27,0 mm- Šířka hlavy (A): 12,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1037.310.125
EAN 4003773043638
UBB 419100240292
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 37 13 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.