text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpovací kleště 9751-10-190 SB


Krimpovací kleště pro západní konektory pro datové kabely v telekomunikacích a sítích. Pro lisování 6 a 8pólových západních zástrček typu RJ 11/12 a typu RJ 45. Prodloužené provedení s délkovým řezákem a odizolovacím nožem pro nestíněné páskové telefonní kabely. Rychlé stříhání a odizolování kabelů CAT s vysoce kvalitními noži. Přesný proces krimpování díky paralelnímu krimpování. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Optimální přenos síly díky pákovému mechanismu pro snížení únavy obsluhy. samoobslužná karta/blistr. - Kapacita: RJ 11/12 (6 pólů) 9,65 mm RJ 45 (8 pólů) 11,68 mm- Počet krimpovacích profilů: Počet profilů: 2 Rozsah použití: Západní zástrčky

Objednací číslo K1175.000.106
S funkcí páskování Ano
Vhodné pro zástrčku RJ Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 311
Komoditní kód 8203200000
Baleno po 1

Specifikace

S funkcí páskování Ano
Vhodné pro zástrčku RJ Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 311
Komoditní kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště pro západní konektory pro datové kabely v telekomunikacích a sítích. Pro lisování 6 a 8pólových západních zástrček typu RJ 11/12 a typu RJ 45. Prodloužené provedení s délkovým řezákem a odizolovacím nožem pro nestíněné páskové telefonní kabely. Rychlé stříhání a odizolování kabelů CAT s vysoce kvalitními noži. Přesný proces krimpování díky paralelnímu krimpování. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Optimální přenos síly díky pákovému mechanismu pro snížení únavy obsluhy. samoobslužná karta/blistr. - Kapacita: RJ 11/12 (6 pólů) 9,65 mm RJ 45 (8 pólů) 11,68 mm- Počet krimpovacích profilů: Počet profilů: 2 Rozsah použití: Západní zástrčky

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.000.106
EAN 4003773044390
UBB 500500420061
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 51 10 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.