text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Příslušenství 981405 5 X120MM


Šroubovák na šrouby se šestihrannou hlavou- Délka rukojeti T: 90,0 mm- Šířka přes ploché části S: 5,0 mm- Délka neizolované čepele ± 2: 9,0 mm

Objednací číslo K1314.050.120
Design T-handle
Izolace Ano
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Design T-handle
Izolace Ano
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení (mm) 5
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 195
Type Screwdriver

Popis

Šroubovák na šrouby se šestihrannou hlavou- Délka rukojeti T: 90,0 mm- Šířka přes ploché části S: 5,0 mm- Délka neizolované čepele ± 2: 9,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1314.050.120
EAN 4003773020431
UBB 240122664743
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 98 14 05
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.