text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex odizolovač drátů v kartonovém balení 0,125/0,25mm plastová rukojeť 130mm


Odizolovač vodičů pro optická vlákna K odstranění primárního a sekundárního povlaku optických vláken. - Kapacita odizolování (průměr): primární povlak: 0,125 mm, sekundární povlak: 0,125 mm, sekundární povlak: 0,125 mm, sekundární povlak: 0,125 mm: 0,250 mm

Objednací číslo 8S227040
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 130
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.125 - 0.25
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 130
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.125 - 0.25
Značka Knipex

Popis

Odizolovač vodičů pro optická vlákna K odstranění primárního a sekundárního povlaku optických vláken. - Kapacita odizolování (průměr): primární povlak: 0,125 mm, sekundární povlak: 0,125 mm, sekundární povlak: 0,125 mm, sekundární povlak: 0,125 mm: 0,250 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S227040
EAN 4003773050094
UBB 500513359959
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 12 82 130 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.