text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Knipex očkový klíč 980122 22 MM


Klíč skříňový klikový. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 22 mm- Délka l max.: 225 mm- Tloušťka hlavy a max.: 15 mm- Hloubka kliky h max.: 30 mm- Šířka hlavy b max. mm: 35 mm

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 22
Model s jedním klíčem Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 265
HS kód 8204110000
Type Box Wrench

Popis

Klíč skříňový klikový. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 22 mm- Délka l max.: 225 mm- Tloušťka hlavy a max.: 15 mm- Hloubka kliky h max.: 30 mm- Šířka hlavy b max. mm: 35 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1301.220.001
EAN 4003773020301
UBB 240120598463
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 98 01 22

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.