text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nůžky na kabely 45mm vícesložková rukojeť 420mm délka


Nůžky na kabely přeřezávají kabely s ocelovým pancéřovým drátem do Ø 45 mm / 380 mm² (např. 4 x 95 mm²) při použití jedné nebo obou rukou. Jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti (800 g) a kompaktnímu provedení (délka 315 mm) - lze použít i ve stísněných prostorách. Přesně broušené nože a indukčně kalené břity řežou hladce a úhledně bez drcení. Inova

Objednací číslo 3E645621
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 45
Max. průřez kabelu (mm²) 380
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ano
Celková délka (mm) 315
Konstrukce/provoz Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 45
Max. průřez kabelu (mm²) 380
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ano
Celková délka (mm) 315
Konstrukce/provoz Jiný
Značka Knipex

Popis

Nůžky na kabely přeřezávají kabely s ocelovým pancéřovým drátem do Ø 45 mm / 380 mm² (např. 4 x 95 mm²) při použití jedné nebo obou rukou. Jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti (800 g) a kompaktnímu provedení (délka 315 mm) - lze použít i ve stísněných prostorách. Přesně broušené nože a indukčně kalené břity řežou hladce a úhledně bez drcení. Inovativní třístupňový ráčnový pohon s vysokou pákou. Opěrná plocha pro odložení kleští při stříhání. Nevhodné pro stříhání kabelů ACSR a ocelových lan! - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Ø 45 mm- MCM: 750

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E645621
EAN 4003773078562
UBB 500513343110
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 95 32 315 A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.