text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nástrčná hlavice 984714 14 mm


Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro šrouby s metrickou šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Ø účinné strany nástroje d max.: 24,5 mm- Čtyřhranný pohon: 1/2in

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 14
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Testováno VDE Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 14
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 65
Type Socket

Popis

Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro šrouby s metrickou šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Ø účinné strany nástroje d max.: 24,5 mm- Čtyřhranný pohon: 1/2in

Čísla materiálu

Objednací číslo K1347.140.001
EAN 4003773020943
UBB 240122666235
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 98 47 14

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.