text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Knipex nástrčná hlavice 984712 12 mm


Šestihranná hlavice pro šestihranné šrouby Pro šrouby s metrickou šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Ø účinné strany nástroje d max.: 23,0 mm- Čtyřhranný pohon: 1/2in

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Testováno VDE Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Testováno VDE Ano
Značka Knipex

Popis

Šestihranná hlavice pro šestihranné šrouby Pro šrouby s metrickou šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Ø účinné strany nástroje d max.: 23,0 mm- Čtyřhranný pohon: 1/2in

Čísla materiálu

Objednací číslo K1347.120.001
EAN 4003773020912
UBB 240122666078
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 98 47 12

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.