text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex MultiStrip 10 automatické odizolovací kleště 195 mm (samoobslužná karta/blistr)


KNIPEX MultiStrip 10 Odizolování bez opětovného nastavení od 0,03 do 10,0 mm² (pouze při konstantních teplotách). zapuštěná řezačka vodičů. Doporučeno pro průmyslové použití díky dlouhodobé procesní spolehlivosti. Plně automatické nastavení na jemně laněné vodiče se standardní izolací v celém rozsahu kapacity od 0,03 do 10,0 mm². Univerzální geometrie nožů - robustní a odolnější. Se zapuštěnou řezačkou pro Cu a Al vodiče, laněné do 10 mm² a jednotlivé vodiče do 6 mm². Žádné poškození vodičů. Upínací čelisti z oceli drží kabel tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí, aniž by se poškodila zbývající izolace. Obzvláště hladký chod mechaniky a velmi nízká hmotnost. Vyměnitelný blok nožů a délkový doraz. Rukojeť se zónou z měkkého plastu pro jistý úchop. samoobslužná karta/blistr. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,03 - 10,0 mm²- AWG: 32 - 8

Objednací číslo K1012.042.196
Izolace Ano
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 136
Délka (mm) 195
Rozsah pásků AWG 32 - 7
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 136
Délka (mm) 195
Rozsah pásků AWG 32 - 7
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.03 - 10
Kryt rukojeti Plastové úchyty
Samonastavovací Ne
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 210
Komoditní kód 8203200000
Type Insulation Stripper in Blister Pack

Popis

KNIPEX MultiStrip 10 Odizolování bez opětovného nastavení od 0,03 do 10,0 mm² (pouze při konstantních teplotách). zapuštěná řezačka vodičů. Doporučeno pro průmyslové použití díky dlouhodobé procesní spolehlivosti. Plně automatické nastavení na jemně laněné vodiče se standardní izolací v celém rozsahu kapacity od 0,03 do 10,0 mm². Univerzální geometrie nožů - robustní a odolnější. Se zapuštěnou řezačkou pro Cu a Al vodiče, laněné do 10 mm² a jednotlivé vodiče do 6 mm². Žádné poškození vodičů. Upínací čelisti z oceli drží kabel tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí, aniž by se poškodila zbývající izolace. Obzvláště hladký chod mechaniky a velmi nízká hmotnost. Vyměnitelný blok nožů a délkový doraz. Rukojeť se zónou z měkkého plastu pro jistý úchop. samoobslužná karta/blistr. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,03 - 10,0 mm²- AWG: 32 - 8

Čísla materiálu

Objednací číslo K1012.042.196
EAN 4003773060147
UBB 500505729862
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 12 42 195 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.