text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Motyčák 320mm


Vrták na matice Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. - Šířka napříč plochami S: Délka rukojeti max.: 107 mm- Průměr hlavice d: Délka čepele125 mm- testováno podle VDE: ja

Objednací číslo 1B430126
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 230
Značka Knipex
Komoditní kód 82041100
Type VDE Nut Driver
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 230
Značka Knipex
Komoditní kód 82041100
Type VDE Nut Driver

Popis

Vrták na matice Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. - Šířka napříč plochami S: Délka rukojeti max.: 107 mm- Průměr hlavice d: Délka čepele125 mm- testováno podle VDE: ja

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B430126
EAN 4003773071686
UBB 500513360437
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 98 03 05
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.