text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini kleště kleště a klíč v jednom nástroji chromovaný plast 125 mm (samoobslužná karta/blistr)


Miniaturní klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokoveného kování bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. miniaturní klešťový klíč pro přesnou mechaniku. vhodný zejména pro práci s malými šroubovými spoji. velmi dobrý přístup do velmi stísněných prostor. samoobslužná karta/blistr. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B2): 5,0 mm- Tloušťka kloubu (B3): 5,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 9,5 mm: 3,0 mm- Nastavovací polohy: 11- Kapacita pro matice: Ø 078- Kapacita pro matice: 23 mm

Objednací číslo K1086.300.126
Délka (mm) 125
Značka Knipex
Váha kusu (g) 115
Komoditní kód 8204120000
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 125
Značka Knipex
Váha kusu (g) 115
Komoditní kód 8204120000
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack

Popis

Miniaturní klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokoveného kování bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. miniaturní klešťový klíč pro přesnou mechaniku. vhodný zejména pro práci s malými šroubovými spoji. velmi dobrý přístup do velmi stísněných prostor. samoobslužná karta/blistr. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B2): 5,0 mm- Tloušťka kloubu (B3): 5,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 9,5 mm: 3,0 mm- Nastavovací polohy: 11- Kapacita pro matice: Ø 078- Kapacita pro matice: 23 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.300.126
EAN 4003773077688
UBB 500625385538
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 03 125 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.