text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini odizolovací kleště Knipex v kartonovém balení 36-26AWG plastová rukojeť 100mm


Mini odizolovač vodičů Přesné odizolování, postupné přizpůsobení průměrům vodičů. S řezačkou vodičů. Nastavitelný délkový doraz od 4,0 do 15,0 mm. S aretací. pro tenké měděné vodiče Ø 0,12 až 0,4 mm. - Odizolovací kapacita (průměr): Ø 0,12 - 0,4 mm- AWG: 36 - 26

Objednací číslo 2R354686
Ochrana povrchu Potaženo plastem
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 100
Nastavitelná délka pásku Ano
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.12 - 0.4
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Potaženo plastem
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 100
Nastavitelná délka pásku Ano
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.12 - 0.4
Kryt rukojeti Plastový povlak
Značka Knipex
Komoditní kód 73269098

Popis

Mini odizolovač vodičů Přesné odizolování, postupné přizpůsobení průměrům vodičů. S řezačkou vodičů. Nastavitelný délkový doraz od 4,0 do 15,0 mm. S aretací. pro tenké měděné vodiče Ø 0,12 až 0,4 mm. - Odizolovací kapacita (průměr): Ø 0,12 - 0,4 mm- AWG: 36 - 26

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R354686
EAN 4003773071655
UBB 500513344696
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 12 80 040 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.