text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lopatková svorkovnice 16-14AWG nylonová modrá 4,8 mm


Zásuvky s čepelí Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu4,8 mm.

Objednací číslo 6K415622
Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Modré
Baleno po 1

Specifikace

Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Modré
Rozměry zástrčky Ploché 4,8x0,8 mm
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka Knipex

Popis

Zásuvky s čepelí Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu4,8 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K415622
EAN 4003773075905
UBB 500641801310
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 011
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.