text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lopatková svorkovnice 12-10AWG nylonová žlutá 6,3 mm


Zásuvky pro čepelové svorky Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolační materiálNylonMateriálMosazPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Objednací číslo 4B115570
Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Yellow
Baleno po 1

Specifikace

Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Yellow
Rozměry zástrčky Plochý 6,3x0,8 mm
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka Knipex

Popis

Zásuvky pro čepelové svorky Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolační materiálNylonMateriálMosazPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B115570
EAN 4003773075936
UBB 500641801989
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 022
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.