text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lisovací matrice pro konektory Huber/Suhner pro optická vlákna


Krimpovací matrice Použití: optické konektory, např. dutinky Huber/Suhner: 4,5, 5,2, 6,0 mm. - Použití: optické konektory, např. Huber/Suhner- Počet krimpovacích profilů: 1,5 mm: Kapacita SW mm: 3,8 / 4,3 / 4,95 mm.

Objednací číslo K1188.000.135
Značka Knipex
Váha kusu (g) 58
Type Die Set
Baleno po 1

Specifikace

Značka Knipex
Váha kusu (g) 58
Type Die Set

Popis

Krimpovací matrice Použití: optické konektory, např. dutinky Huber/Suhner: 4,5, 5,2, 6,0 mm. - Použití: optické konektory, např. Huber/Suhner- Počet krimpovacích profilů: 1,5 mm: Kapacita SW mm: 3,8 / 4,3 / 4,95 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1188.000.135
EAN 4003773042792
UBB 419789911437
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 49 84
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.