text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kulaté kolíkové hmoždinky izolované po 100 kusech


Kulatá kolíčková zástrčka Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: červená. Šrouby4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 4mm

Objednací číslo 9H905073
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Jiný
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ne
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm) 4
Značka Knipex
Type Plug Connector

Popis

Kulatá kolíčková zástrčka Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: červená. Šrouby4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 4mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.