text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kulatá kolíčková zástrčka izolovaná 100 kusů po 120 mm


Kulatá kolíčková zástrčka Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Šrouby5mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 5mm.

Objednací číslo 3B291712
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Materiál Jiný
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ne
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm) 5
Značka Knipex
Type Plug Connector

Popis

Kulatá kolíčková zástrčka Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Šrouby5mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 5mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B291712
EAN 4003773076087
UBB 500641810972
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 151
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.