text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpovací kleště pro svorky a kabelové konektory 0,5-6mm² černě lakované 240mm délka


Krimpovací kleště Ke stříhání kabelů, odizolování vodičů a krimpování izolovaných svorek a konektorů s teplem smrštitelnou dutinkou a neizolovaných krimpovacích svorek podle DIN 46234. Se závitovými otvory pro stříhání měděných a mosazných šroubů se závitem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Šroubový spoj pro vyšší stabilitu a rovnoměrný pohyb. - Použití:

Objednací číslo 9M536367
Vhodné pro Různé aplikace
Délka 250
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka 250
Značka KNIPEX

Popis

Krimpovací kleště Ke stříhání kabelů, odizolování vodičů a krimpování izolovaných svorek a konektorů s teplem smrštitelnou dutinkou a neizolovaných krimpovacích svorek podle DIN 46234. Se závitovými otvory pro stříhání měděných a mosazných šroubů se závitem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Šroubový spoj pro vyšší stabilitu a rovnoměrný pohyb. - Použití: izolované svorky + kabelové konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 - AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M536367
EAN 4003773079491
UBB 500641777312
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 32 240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.