text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpovací kleště 9754-24-195mm SB


Krimpovací kleště pro mikrokonektory Paralelní krimpovací výkon, který splňuje obzvláště vysoké nároky na malé konektory. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro snížení únavy obsluhy. Krimpovací kleště pro další mini zástrčky, jako jsou HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... na vyžádání. Krimpovací kleště nejsou vyměnitelné. - Použití: D Sub- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,03 - 0,56 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3- AWG: 32 - 20

Objednací číslo K1175.754.024
Délka (mm) 190
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 190
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
Komoditní kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště pro mikrokonektory Paralelní krimpovací výkon, který splňuje obzvláště vysoké nároky na malé konektory. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro snížení únavy obsluhy. Krimpovací kleště pro další mini zástrčky, jako jsou HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... na vyžádání. Krimpovací kleště nejsou vyměnitelné. - Použití: D Sub- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,03 - 0,56 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3- AWG: 32 - 20

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.754.024
EAN 4003773060215
UBB 500505830660
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 54 24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.