text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimpovací kleště 97 55 04


Samonastavitelné krimpovací kleště pro drátové koncovky Pro drátové koncovky do 16 mm². Automaticky se přizpůsobí velikosti drátové koncovky pro přesné a rychlé krimpování. Krimpování drátěných kování podle DIN 46228, část 1+4. Schválení UL ve spojení s drátovými kováním KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechan

Objednací číslo 8L715573
Délka (mm) 175
Značka Knipex
Type Crimping Pliers
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 175
Značka Knipex
Type Crimping Pliers

Popis

Samonastavitelné krimpovací kleště pro drátové koncovky Pro drátové koncovky do 16 mm². Automaticky se přizpůsobí velikosti drátové koncovky pro přesné a rychlé krimpování. Krimpování drátěných kování podle DIN 46228, část 1+4. Schválení UL ve spojení s drátovými kováním KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro provoz snižující únavu. Úzká šířka rukojeti. Ergonomická a pohodlná rukojeť, hladký chod a nízká hmotnost. Speciální kvalitní chrom-vanadová elektrická ocel, kalená v oleji. s čtvercovým přítlakem. také pro dvojité drátěné koncovky do 2 x 4 mm² nebo 2 x AWG 12. - Použití: Kapacita ve čtverečních milimetrech: 0,08 - 16 mm²- Počet lisovacích profilů: 1- AWG: 28 - 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L715573
EAN 4003773084853
UBB 500711493501
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 55 04
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.