text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpovací kleště 16/25mm² leštěné 250mm délka


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých prům

Objednací číslo 1M896806
Délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Značka Knipex

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: neizolované svorky + kabelové konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 16 / 25 mm²- Počet krimpovacích profilů: 2- AWG: 6 / 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 97 52 23
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.