text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimpovací kleště 12 52 195


KNIPEX PreciStrip16® Jednoduché a přesné odizolování jemných vodičů a pevných kulatých kabelů s širokým rozsahem kapacity od 0,08 do 16 mm² pouze pomocí jedněch kleští. Dobré uchopení zajišťují kovové přídržné svorky s půlkruhovými drážkami, přesný střih díky parabolickému odizolovacímu noži. Hloubku střihu reguluje automatika, neutrální bod automatiky

Objednací číslo 3F010080
Délka (mm) 195
Rozsah pásků AWG 28 - 5 AWG
Nastavitelná délka pásku Ano
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.08 - 16
Samonastavovací Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 195
Rozsah pásků AWG 28 - 5 AWG
Nastavitelná délka pásku Ano
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.08 - 16
Samonastavovací Ano
Značka Knipex
Type Insulation Stripper

Popis

KNIPEX PreciStrip16® Jednoduché a přesné odizolování jemných vodičů a pevných kulatých kabelů s širokým rozsahem kapacity od 0,08 do 16 mm² pouze pomocí jedněch kleští. Dobré uchopení zajišťují kovové přídržné svorky s půlkruhovými drážkami, přesný střih díky parabolickému odizolovacímu noži. Hloubku střihu reguluje automatika, neutrální bod automatiky lze ve zvláštních provozních podmínkách (izolační materiál, teplota) nastavit v jemných krocích. Dodatečně k dispozici: Blok nožů (12 49 32) pro velmi tvrdé bezhalogenové kabely od 4 do 16 mm². S nastavitelným délkovým dorazem pro přesnou práci, která se pokaždé přesně opakuje. Nápisová plocha pro přizpůsobení. Pohodlná obsluha s ergonomickou dvousložkovou rukojetí. S upevňovacím bodem pro upoutání, vhodné pro příslušenství KNIPEX Tethered Tools. Snadno vyměnitelná kazeta s noži. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,08 - 16,0 mm²- AWG: 28 - 6.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F010080
EAN 4003773085829
UBB 500711485929
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12 52 195
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.