text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex koncovky na dráty 97 99 331


Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 0,75 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: šedá. Kabel0,75 mm²AWG18Colorpřesně šedáL114mmL28mmd11,2mmd22,8mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMate

Objednací číslo 2A234421
Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.75
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 18
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Popis

Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 0,75 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: šedá. Kabel0,75 mm²AWG18Colorpřesně šedáL114mmL28mmd11,2mmd22,8mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMateriálMěďPovrch pocínovaný.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A234421
EAN 4003773076421
UBB 500641811392
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 331
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.