text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Koncovky na dráty 97 99 330 200 kusů


Drátové koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: bílá. Kabel0,5 mm²AWG20BarvabíláL114mmL28mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMater

Položka č. 5D365540
Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Ambalat la 1

technické údaje

Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 20
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Popis

Drátové koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: bílá. Kabel0,5 mm²AWG20BarvabíláL114mmL28mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMateriálMěďPovrch pocínovaný.

Čísla materiálu

Položka č. 5D365540
EAN 4003773076414
UBB 500641811137
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.