Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
4Z981263
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
Knipex Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem 180MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4Z981263
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
180
Vyčnívající výřez
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
180
Vyčnívající výřez
Ano
Materiál
Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²)
16 - 16
Konstrukce rukojeti
Jiný
Kryt rukojeti
Jiný
Kovaný
Ano
Testováno VDE
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. Kleště s integrovaným, izolovaným bodem pro připevnění upínacího lanka k nářadí. - Štípací kapacita středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm- Štípací kapacita měděného kabelu, vícežilového: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 12,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²- Systém ochrany proti pádu: ano- VDE testováno: ano
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z981263
EAN
4003773081395
UBB
500667041510
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
03 06 180 T