text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kleště se svářecí rukojetí pozinkované 280 mm


Svařovací kleště Pro uchopení, upnutí a přidržení různých profilů. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. uchopovací čelisti z chrom-vanadiové oceli, zápustkově kované. upíná těžkopádné obrobky a profily s vysokými pásy až do 40 mm. - Upínací šířka čtvercová: 90 mm

Objednací číslo K1042.430.280
Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 90
Značka Knipex
Váha kusu (g) 680
Komoditní kód 8204120000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 90
Značka Knipex
Váha kusu (g) 680
Komoditní kód 8204120000
Type Welding Grip Pliers

Popis

Svařovací kleště Pro uchopení, upnutí a přidržení různých profilů. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. uchopovací čelisti z chrom-vanadiové oceli, zápustkově kované. upíná těžkopádné obrobky a profily s vysokými pásy až do 40 mm. - Upínací šířka čtvercová: 90 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1042.430.280
EAN 4003773022220
UBB 419102155852
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 42 34 280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.