text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kleště pro vodní čerpadla Cobra® délka 250 mm šířka upínání 46 mm leštěné


KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouznutí na obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a st

Objednací číslo K1087.200.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 343
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouznutí na obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Spolehlivé zachycení závěsného šroubu: žádné nechtěné posunutí. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. s tenkými vícesložkovými rukojeťmi bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu. - Nastavovací polohy: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm (pro otvory): (pro otvory): (Ø 50 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 02 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.