text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kleště na vodní čerpadla Cobra® ES délka 250 mm šířka upnutí 42 mm leštěné


KNIPEX Cobra® ES Ideální pro servis, údržbu a opravy zařízení v automobilovém průmyslu a v průmyslu obecně. Dlouhé, úzké čelisti. Obzvláště dobrý přístup k obrobku díky velmi úzké konstrukci hlavy a oblasti kloubu. Pevný úchop i na plochém materiálu díky tříbodové opoře. Stisknutí tlačítka pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůso

Objednací číslo K1087.051.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 42
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 42
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® ES Ideální pro servis, údržbu a opravy zařízení v automobilovém průmyslu a v průmyslu obecně. Dlouhé, úzké čelisti. Obzvláště dobrý přístup k obrobku díky velmi úzké konstrukci hlavy a oblasti kloubu. Pevný úchop i na plochém materiálu díky tříbodové opoře. Stisknutí tlačítka pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samočinné zajištění na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Spolehlivé zachycení šroubu závěsu: žádné nechtěné posunutí. Příznivý chod páky: optimální přenos síly. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. - Nastavovací polohy: 19- Kapacity pro matice: Ø 32mm- max. šířka paralelního otvoru: 37mm- max. hloubka uchopení: 42mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1087.051.250
EAN 4003773061267
UBB 500505718972
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 51 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.