text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Knipex kleště na vnitřní pojistné kroužky v kartovém balení 40-100mm rovný hrot 225mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 C, rovné čelisti. samoobslužná karta/blistr. - Velikost otvoru: Průměr hrotů: Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm

Objednací číslo 0V224592
Design Rovný
Délka (mm) 225
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
HS kód 82032000
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Délka (mm) 225
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
HS kód 82032000

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 C, rovné čelisti. samoobslužná karta/blistr. - Velikost otvoru: Průměr hrotů: Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V224592
EAN 4003773011170
UBB 500641745558
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 44 11 J3 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.