text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kleště na pojistné kroužky s ohnutými vnějšími kroužky 4623A21 4623 A21 170mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm

Objednací číslo K1046.320.021
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 170
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 170
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 130
Type Chrome Plated External Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.320.021
EAN 4003773043034
UBB 419100363466
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 23 A21
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.