Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
K1046.320.011
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
Knipex Kleště na pojistné kroužky s ohnutými vnějšími kroužky 4623A11 4623 A11 125mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1046.320.011
Izolace
Ano
Délka (mm)
125
Rozsah upínání (mm)
3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Vyměnitelné hroty
Ne
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
80
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Délka (mm)
125
Rozsah upínání (mm)
3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Vyměnitelné hroty
Ne
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
80
Type
External Circlip Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1046.320.011
EAN
4003773043027
UBB
419100363383
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
46 23 A11