text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kleště na pojistné kroužky ohnuté vnější kroužky 4613A2 4613 A 2 180mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm

Objednací číslo K1046.310.002
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 130
Type External Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.310.002
EAN 4003773043003
UBB 419100362476
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 13 A2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.