text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Knipex Kleště na pojistné kroužky ohnuté vnější kroužky 4613A1 4613 A 1 140mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 10 - 25 mm- hroty (průměr): Ø 1,3 mm

Objednací číslo K1046.310.001
Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type External Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 10 - 25 mm- hroty (průměr): Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.310.001
EAN 4003773042990
UBB 419100362393
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 13 A1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.