text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Klíč k ovládacím skříňkám 001104 1104 PROFI-KEY


Klíč Profi-Key pro vytápění, klimatizaci, instalatérství a stavební techniku, např. pro dveřní a okenní kliky nebo pro odvzdušňování radiátorů. Se šroubem s drážkou (3 mm) pro montáž a demontáž dveřních a okenních klik. Pro 5 různých uzamykacích systémů. S oboustranným bitem: S drážkou 1,0 x 7 mm a křížovou drážkou PH2. S adaptérem pro bity 1/4 řetězově

Objednací číslo K1308.001.795
Design Universal
Značka KNIPEX
Model Profi-Key
Baleno po 1

Specifikace

Design Universal
Značka KNIPEX
Model Profi-Key

Popis

Klíč Profi-Key pro vytápění, klimatizaci, instalatérství a stavební techniku, např. pro dveřní a okenní kliky nebo pro odvzdušňování radiátorů. Se šroubem s drážkou (3 mm) pro montáž a demontáž dveřních a okenních klik. Pro 5 různých uzamykacích systémů. S oboustranným bitem: S drážkou 1,0 x 7 mm a křížovou drážkou PH2. S adaptérem pro bity 1/4 řetězově připojené ke klíči. Celková délka: 89 mm. samoobslužná karta/blistr. - Kapacita čtvercová: Kapacita trojúhelníková: 5,0 / 7,0 / 8,0 mm: 9,0 - 10,0 mm- stupňovitý čtverec / hnací čtverec: 6 - 10 mm- Šroub s vnějším šestihranem: Držák bitů 1/4 (šestihran): 3 mm- Držák bitů 1/4 (šestihran): 1/4 in14- Bit: PH2 / drážkovaný 1x7

Čísla materiálu

Objednací číslo K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
Výrobní číslo položky 00 11 04
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.