text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Jednoduchý otevřený klíč 980014 14 mm


Otevřený klíč Čelist 15° úhlová. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami: Délka l max.: 135 mm- Tloušťka hlavy a max.: 6,5 mm- Šířka hlavy b max. mm: 35 mm

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 135
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost klíče velká (mm) 14
Model s jedním klíčem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 135
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost klíče velká (mm) 14
Model s jedním klíčem Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Open End Wrench

Popis

Otevřený klíč Čelist 15° úhlová. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami: Délka l max.: 135 mm- Tloušťka hlavy a max.: 6,5 mm- Šířka hlavy b max. mm: 35 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1300.140.001
EAN 4003773019947
UBB 240120595980
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 98 00 14

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.