text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Izolační rohož Rubber 1000 x 10000 x 4mm


Izolační rohož Pro izolaci pracoviště při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Tloušťka: Rozměry: 3,0 mm- Rozměry: 10.000 x 1.000mm

Objednací číslo 7K461456
Šířka 10000
Tloušťka (mm) 3
Délka (mm) 10000
S protiskluzovou vrstvou Ne
Na roli Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 10000
Tloušťka (mm) 3
Délka (mm) 10000
S protiskluzovou vrstvou Ne
Na roli Ano
Transparentní Ne
Pro jmenovité napětí do (V) 1000
Provedení jako umyvadlo Ne
Značka Knipex

Popis

Izolační rohož Pro izolaci pracoviště při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Tloušťka: Rozměry: 3,0 mm- Rozměry: 10.000 x 1.000mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K461456
EAN 4003773077855
UBB 500641820120
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 98 67 25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.